Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYEC8101 Piastra passacavi 1 ingresso 800x1000 mm - NSYEC8101

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYEC8101 Piastra passacavi 1 ingresso 800x1000 mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Breite - 650 mm

  • Höhe - 30 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - verzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480064159

Artikelnummer

SNRNSYEC8101

Herstellernummer

NSYEC8101

Hersteller

SNR

Ausführung:

sonstige

Breite:

650 mm

Höhe:

30 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

verzinkt

Vorprägungen:

nein

Stärke:

1000 mm

Piastra passacavi per applicazioni elettroniche con 1 ingresso per armadi PanelSeT SF Il prodotto è realizzato in acciaio zincato La piastra ha uno spessore di 1,5 mm La larghezza nominale è 800 mm, la larghezza utile è 616 mm e la larghezza reale è 650 mm L'altezza è di 30 mm La profondità nominale è 1000 mm Il set contiene elementi di fissaggio, 1 piastra e 15 x 25 ms La piastra pressacavi deve essere montata sulla parte inferiore dell'armadio