SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYEC661 Piastra passacavi 2 parti 600x600 mm - NSYEC661

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Typ - gerade
Breite - 600 mm
Höhe - 35 mm
Anzahl der Steckverbinderöffnungen - 0
Packung
1 ST
Produktserien
Spacial SF
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606485126265
Artikelnummer
SNRNSYEC661
Herstellernummer
NSYEC661
Hersteller
SNR
Ausführung:
sonstige
Typ:
gerade
Breite:
600 mm
Höhe:
35 mm
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
0
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Vorprägungen:
ja
Gewindeart:
ohne
Stärke:
450 mm
Piastra pressacavi multifunzione a 1 ingresso per PanelSeT SFN e PanelSeT SF. Il prodotto è realizzato in acciaio zincato È adatto per contenitori con larghezza e profondità nominali rispettivamente di 600 e 600 mm. Il set contiene una piastra con 1 ingresso, guarnizione adesiva in poliuretano con sezione trasversale di 15 x 25 mm ed elementi di fissaggio. La piastra pressacavi deve essere montata sulla parte inferiore dell'armadio Il set contiene elementi di fissaggio, 1 piastra e 15 x 25 ms La piastrapressacavi deve essere montata sulla parte inferiore dell'armadio


