SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYEC6122 Piastra passacavi 2 ingressi 600x1200 - NSYEC6122

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Typ - gerade
Breite - 444 mm
Höhe - 24 mm
Anzahl der Steckverbinderöffnungen - 0
Packung
1 ST
EAN
2000005764882
Artikelnummer
SNRNSYEC6122
Herstellernummer
NSYEC6122
Hersteller
SNR
Ausführung:
sonstige
Typ:
gerade
Breite:
444 mm
Höhe:
24 mm
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
0
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Schutzart (NEMA):
sonstige
Vorprägungen:
nein
Gewindeart:
ohne
Stärke:
1.5 mm
Piastra pressacavi multifunzione a 2 ingressi per PanelSeT SFN e Spacial SF. Il prodotto è realizzato in acciaio zincato È adatto per contenitori con larghezza e profondità nominali rispettivamente di 600 e 1200 mm. Il set contiene una piastra con guarnizione adesiva in poliuretano a 2 ingressi, sezione 15 x 25 mm ed elementi di fissaggio. La piastra pressacavi deve essere montata sulla parte inferiore dell'armadio


