SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYEC6121 Piastra passacavi 1 ingresso 600x1200 - NSYEC6121

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Typ - gerade
Breite - 600 mm
Höhe - 22 mm
Anzahl der Steckverbinderöffnungen - 0
Packung
1 ST
EAN
2000005764875
Artikelnummer
SNRNSYEC6121
Herstellernummer
NSYEC6121
Hersteller
SNR
Ausführung:
sonstige
Typ:
gerade
Breite:
600 mm
Höhe:
22 mm
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
0
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Schutzart (NEMA):
sonstige
Vorprägungen:
nein
Gewindeart:
ohne
Stärke:
1.5 mm
Piastra pressacavi multifunzione a 1 ingresso per PanelSeT SFN e Spacial SF. Il prodotto è realizzato in acciaio zincato È adatto per contenitori con larghezza e profondità nominali rispettivamente di 600 e 1200 mm. Il set contiene una piastra con 1 ingresso, guarnizione adesiva in poliuretano con sezione trasversale di 15 x 25 mm ed elementi di fissaggio. La piastra pressacavi deve essere montata sulla parte inferiore dell'armadio


