Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYEC462 Piastra passacavi 2 ingressi 400x600 mm - NSYEC462

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Typ - gerade

  • Breite - 400 mm

  • Höhe - 30 mm

  • Anzahl der Steckverbinderöffnungen - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

3606485126432

Artikelnummer

SNRNSYEC462

Herstellernummer

NSYEC462

Hersteller

SNR

Ausführung:

sonstige

Typ:

gerade

Breite:

400 mm

Höhe:

30 mm

Anzahl der Steckverbinderöffnungen:

0

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

verzinkt

Schutzart (NEMA):

sonstige

Vorprägungen:

nein

Gewindeart:

ohne

Piastra pressacavi multifunzione a 2 ingressi per PanelSeT SFN e Spacial SF. Il prodotto è realizzato in acciaio zincato È adatto per contenitori con larghezza e profondità nominali rispettivamente di 400 e 600 mm. Il set contiene una piastra con guarnizione adesiva in poliuretano a 2 ingressi, sezione 15 x 25 mm ed elementi di fissaggio. La piastra pressacavi deve essere montata sulla parte inferiore dell'armadio