SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYEC451 Piastra passacavi 2 parti 400x500 mm - NSYEC451

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Breite - 400 mm
Höhe - 20 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
1 ST
Produktserien
Spacial SF
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606485126210
Artikelnummer
SNRNSYEC451
Herstellernummer
NSYEC451
Hersteller
SNR
Ausführung:
sonstige
Breite:
400 mm
Höhe:
20 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Vorprägungen:
nein
Stärke:
244 mm
Piastra pressacavi multifunzione a 1 ingresso per PanelSeT SFN e Spacial SF. Il prodotto è realizzato in acciaio zincato È adatto per contenitori con larghezza e profondità nominali rispettivamente di 400 e 500 mm. Il set contiene una piastra con 1 ingresso, guarnizione adesiva in poliuretano con sezione trasversale di 15 x 25 mm ed elementi di fissaggio. La piastra pressacavi deve essere montata sulla parte inferiore dell'armadio


