Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYEC1651 Piastra passacavi 1600 x 500 mm - NSYEC1651

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYEC1651 Piastra passacavi 1600 x 500 mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Typ - gerade

  • Breite - 1600 mm

  • Höhe - 30 mm

  • Anzahl der Steckverbinderöffnungen - 0

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606485126418

Artikelnummer

SNRNSYEC1651

Herstellernummer

NSYEC1651

Hersteller

SNR

Ausführung:

sonstige

Typ:

gerade

Breite:

1600 mm

Höhe:

30 mm

Anzahl der Steckverbinderöffnungen:

0

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

verzinkt

Vorprägungen:

nein

Gewindeart:

ohne

Stärke:

500 mm

Piastra pressacavi multifunzione a 1 ingresso per PanelSeT SFN e Spacial SF. Il prodotto è realizzato in acciaio zincato È adatto per contenitori con larghezza e profondità nominali rispettivamente di 1600 e 500 mm. Il set contiene una piastra con 1 ingresso, guarnizione adesiva in poliuretano con sezione trasversale di 15 x 25 mm ed elementi di fissaggio. La piastra pressacavi deve essere montata sulla parte inferiore dell'armadio