Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYEC165 Piastra passacavi unica 1600x500 mm - NSYEC165

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYEC165 Piastra passacavi unica 1600x500 mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Breite - 1600 mm

  • Höhe - 25 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - verzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

3606485126166

Artikelnummer

SNRNSYEC165

Herstellernummer

NSYEC165

Hersteller

SNR

Ausführung:

sonstige

Breite:

1600 mm

Höhe:

25 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

verzinkt

Vorprägungen:

nein

Stärke:

500 mm

Piastra pressacavi semplice multifunzione per PanelSeT SFN e Spacial SF. Il prodotto è realizzato in acciaio zincato È adatto per contenitori con larghezza e profondità nominali rispettivamente di 1600 e 500 mm. Il set contiene una piastra con elementi di fissaggio La piastra pressacavi deve essere montata sulla parte inferiore dell'armadio