SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYEC164 Piastra passacavi unica 1600x400 mm - NSYEC164

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Breite - 1600 mm
Höhe - 25 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606485126159
Artikelnummer
SNRNSYEC164
Herstellernummer
NSYEC164
Hersteller
SNR
Ausführung:
sonstige
Breite:
1600 mm
Höhe:
25 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Vorprägungen:
nein
Stärke:
400 mm
Piastra pressacavi semplice multifunzione per PanelSeT SFN e Spacial SF. Il prodotto è realizzato in acciaio zincato È adatto per contenitori con larghezza e profondità nominali rispettivamente di 1600 e 400 mm. Il set contiene una piastra con elementi di fissaggio La piastra pressacavi deve essere montata sulla parte inferiore dell'armadio


