Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYEC1281 Piastra passacavi 2 parti 1200x800 mm - NSYEC1281

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYEC1281 Piastra passacavi 2 parti 1200x800 mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Breite - 1200 mm

  • Höhe - 35 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - verzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

3606485126395

Artikelnummer

SNRNSYEC1281

Herstellernummer

NSYEC1281

Hersteller

SNR

Ausführung:

sonstige

Breite:

1200 mm

Höhe:

35 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

verzinkt

Vorprägungen:

nein

Stärke:

525 mm

Piastra pressacavi multifunzione a 1 ingresso per PanelSeT SFN e Spacial SF. Il prodotto è realizzato in acciaio zincato È adatto per contenitori con larghezza e profondità nominali rispettivamente di 1200 e 800 mm. Il set contiene una piastra con 1 ingresso, guarnizione adesiva in poliuretano con sezione trasversale di 15 x 25 mm ed elementi di fissaggio. La piastra pressacavi deve essere montata sulla parte inferiore dell'armadio