SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYEC1262 Piastra passacavi 2 ingressi 1200x600 mm - NSYEC1262

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Breite - 1200 mm
Höhe - 35 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606485126517
Artikelnummer
SNRNSYEC1262
Herstellernummer
NSYEC1262
Hersteller
SNR
Ausführung:
sonstige
Breite:
1200 mm
Höhe:
35 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Vorprägungen:
ja
Stärke:
520 mm
Piastra pressacavi 2 multifunzione per PanelSeT SFN e Spacial SF. Il prodotto è realizzato in acciaio zincato È adatto per contenitori con larghezza e profondità nominali rispettivamente di 1200 e 600 mm. Il set contiene una piastra con elementi di fissaggio La piastra pressacavi deve essere montata sulla parte inferiore dell'armadio Il set contiene elementi di fissaggio, 1 piastra e 15 x 25 ms La piastra pressacavi deve essere montata sulla parte inferiore dell'armadio


