SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYEC126 Piastra passacavi unica 1200x600 mm - NSYEC126

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Breite - 1200 mm
Höhe - 25 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
1 ST
Produktserien
Spacial SF
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606485126135
Artikelnummer
SNRNSYEC126
Herstellernummer
NSYEC126
Hersteller
SNR
Ausführung:
sonstige
Breite:
1200 mm
Höhe:
25 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Vorprägungen:
nein
Stärke:
520 mm
Piastra pressacavi semplice multifunzione per PanelSeT SFN e Spacial SF. Il prodotto è realizzato in acciaio zincato È adatto per contenitori con larghezza e profondità nominali rispettivamente di 1200 e 600 mm. Il set contiene una piastra con elementi di fissaggio La piastra pressacavi deve essere montata sulla parte inferiore dell'armadio Piastra pressacavi per coprire l'apertura della base Il set contiene gli elementi di fissaggio e 1 piastra La piastra pressacavi deve essere montata sulla parte inferiore dell'armadio "ERROR:#REF!"


