Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYEC1081 Piastra passacavi 2 parti 1000x800 mm - NSYEC1081

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYEC1081 Piastra passacavi 2 parti 1000x800 mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Breite - 1000 mm

  • Höhe - 30 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - verzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

3606485126357

Artikelnummer

SNRNSYEC1081

Herstellernummer

NSYEC1081

Hersteller

SNR

Ausführung:

sonstige

Breite:

1000 mm

Höhe:

30 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

verzinkt

Vorprägungen:

ja

Stärke:

800 mm

Piastra pressacavi multifunzione a 1 ingresso per PanelSeT SFN e Spacial SF. Il prodotto è realizzato in acciaio zincato È adatto per contenitori con larghezza e profondità nominali rispettivamente di 1000 e 800 mm. Il set contiene una piastra con 1 ingresso, guarnizione adesiva in poliuretano con sezione trasversale di 15 x 25 mm ed elementi di fissaggio. La piastra pressacavi deve essere montata sulla parte inferiore dell'armadio