SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYEC1062 Piastra passacavi 2 ingressi 1000x600 mm - NSYEC1062

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Breite - 860 mm
Höhe - 30 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
1 ST
Produktserien
Spacial SF
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606485126494
Artikelnummer
SNRNSYEC1062
Herstellernummer
NSYEC1062
Hersteller
SNR
Ausführung:
sonstige
Breite:
860 mm
Höhe:
30 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Vorprägungen:
ja
Stärke:
600 mm
Piastra pressacavi 2 multifunzione per PanelSeT SFN e Spacial SF. Il prodotto è realizzato in acciaio zincato È adatto per contenitori con larghezza e profondità nominali rispettivamente di 1000 e 600 mm. Il set contiene una piastra con elementi di fissaggio La piastra pressacavi deve essere montata sulla parte inferiore dell'armadio Il set contiene elementi di fissaggio, 1 piastra e 15 x 25 ms La piastra pressacavi deve essere montata sulla parte inferiore dell'armadio


