Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYDS3X128 Porta piena S3X 304L 1200x800mm - NSYDS3X128

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYDS3X128 Porta piena S3X 304L 1200x800mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Fachtür

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Farbe - Edelstahl

  • Ausführung als Sichttür - nein

  • Schutzart (IP) - IP66

Packung

  • 1 ST

EAN

2000005764813

Artikelnummer

SNRNSYDS3X128

Herstellernummer

NSYDS3X128

Hersteller

SNR

Ausführung:

Fachtür

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Farbe:

Edelstahl

Ausführung als Sichttür:

nein

Schutzart (IP):

IP66

Breite:

800 mm

Höhe:

1200 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

Schutzart (NEMA):

sonstige

Porta piena per Spacial S3X Il prodotto deve essere montato sulla parte anteriore dell'armadio La larghezza è di 800 mm L'altezza è di 1200 mm La porta è in acciaio inox 304L e ha un grado di protezione IP66 Cerniere sinistra o destra (angolo di apertura120°) La porta ha 2 serrature con doppia barra da 3 mm