Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYDS3D34 Porta piena per Spacial S3D H300xW400 RAL 7035, con serratura - NSYDS3D34

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schlosstür

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - grau

  • Ausführung als Sichttür - nein

  • Schutzart (IP) - IP66

Packung

  • 1 ST

EAN

2000005764677

Artikelnummer

SNRNSYDS3D34

Herstellernummer

NSYDS3D34

Hersteller

SNR

Ausführung:

Schlosstür

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Ausführung als Sichttür:

nein

Schutzart (IP):

IP66

Breite:

400 mm

Höhe:

300 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Schutzart (NEMA):

sonstige

Porta piena per Spacial S3D Il prodotto deve essere montato sulla parte anteriore dell'armadio La larghezza nominale è 400 mm L'altezza nominale è 300 mm Lo sportello è realizzato in lamiera di acciaio (RAL 7035) e ha un grado di protezione IP66 Cernieresinistra o destra (angolo di apertura 120°) Il carico massimo è 50 kg/m² La porta ha 1 serrature con doppia barra da 3 mm