Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYDPR200D Traversa combinata L2000 - NSYDPR200D

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Hutschiene 35/15 mm

  • Lochform - Rundloch

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 2000 mm

  • Höhe - 15 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

2000005764646

Artikelnummer

SNRNSYDPR200D

Herstellernummer

NSYDPR200D

Hersteller

SNR

Ausführung:

Hutschiene 35/15 mm

Lochform:

Rundloch

Werkstoff:

Stahl

Länge:

2000 mm

Höhe:

15 mm

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Bohrlochabstand mittig:

25 mm

Materialstärke:

1.5 mm

Set di 10 guide DIN a doppio profilo per apparecchiature La guida è realizzata in acciaio galvanizzato perforato da 1,5 mm La larghezza nominale è 35 mm L'altezza nominale è di 15 mm La lunghezza del prodotto è di 2000 mm Fisso con passo di 25mm Questo prodotto è classificato come Green Premium, con un uso minimo di sostanze pericolose