Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYDPA4 Tasca portaschemi in plastica A4 - NSYDPA4

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schaltplantasche

  • Höhe - 230 mm

  • Befestigung selbstklebend - ja

  • Tiefe - 23 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3295150213227

Artikelnummer

SNRNSYDPA4

Herstellernummer

NSYDPA4

Hersteller

SNR

Ausführung:

Schaltplantasche

Höhe:

230 mm

Befestigung selbstklebend:

ja

Tiefe:

23 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für Gehäusebaubreite:

247 mm

RAL-Nummer:

9001

Transparent:

nein

Questa è una tasca in plastica A4 attaccabile con nastro adesivo. Questo prodotto è adatto per quadri elettrici PanelSeT, PanelSeT e PanelSeT. Il prodotto è in polistirene (PS). Il colore è grigio RAL7035. L'altezza, la larghezza e la profondità sono rispettivamente di 220, 247 e 23 mm. Contiene 1 tasca portaschemi in plastica.