SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYDPA3 Tasca portaschemi A3 - NSYDPA3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schaltplanfach
Farbe - grau
Befestigung selbstklebend - nein
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für Gehäusebaubreite - 476 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Spacial SF
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606485131443
Artikelnummer
SNRNSYDPA3
Herstellernummer
NSYDPA3
Hersteller
SNR
Ausführung:
Schaltplanfach
Farbe:
grau
Befestigung selbstklebend:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Gehäusebaubreite:
476 mm
RAL-Nummer:
7035
Transparent:
nein
Questa è una tasca in plastica A3 attaccabile con nastro adesivo. Questo prodotto è adatto per quadri elettrici PanelSeT, PanelSeT e PanelSeT. Il prodotto è in polistirene (PS). Il colore è grigio RAL7035. L'altezza, la larghezza e la profondità sono rispettivamente di 285, 476 e 35 mm. Contiene 1 tasca portaschemi in plastica.