Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYDLA112G Telaio modulare per PanelSeT 800x600 4x28M RAL 7035 - NSYDLA112G

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYDLA112G Telaio modulare per PanelSeT 800x600 4x28M RAL 7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606480773808

Artikelnummer

SNRNSYDLA112G

Herstellernummer

NSYDLA112G

Hersteller

SNR

Telaio di distribuzione modulare. 112 moduli (18 mm). 4 Righe orizzontali. Struttura telaio e guide in acciaio, pannello frontale isolante autoestinguente. 1 struttura telaio, 4 pannelli frontali con guida DIN da 35 mm, 2 coperchi di finitura. 1 strisciaterra/neutro 2 x 16 mm² 5 x 6 mm² inclusa. Per NSYPLM86, NSYS3D86, NSYCRN86, NSYS3X86.