SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYDHSMN2D Cerniere e fermo porta, PanelSeT SM, per quadro elettrico doppio sportello
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Scharnier innenliegend - ja
Scharnier außenliegend - nein
Max. Öffnungswinkel - 120 °
Scharnier justierbar - nein
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
2000005764448
Artikelnummer
SNRNSYDHSMN2D
Herstellernummer
NSYDHSMN2D
Hersteller
SNR
Scharnier innenliegend:
ja
Scharnier außenliegend:
nein
Max. Öffnungswinkel:
120 °
Scharnier justierbar:
nein
Werkstoff:
Stahl
Questo set di cerniere e tappi per sportello doppio è un ricambio per gli armadi in acciaio a pavimento PanelSeT SM È costituito da 2 tappi per le porte, da montare in alto e in basso, e da un set di 8 cerniere per le due porte.