SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYDCSH2012 Telaio modulare doppio 2000x1200 mm - NSYDCSH2012

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Breite - 1200 mm
Höhe - 2000 mm
Werkstoff - Metall
Geeignet für Gehäusebaubreite - 2000 mm
Packung
1 ST
EAN
2000005764424
Artikelnummer
SNRNSYDCSH2012
Herstellernummer
NSYDCSH2012
Hersteller
SNR
Ausführung:
sonstige
Breite:
1200 mm
Höhe:
2000 mm
Werkstoff:
Metall
Geeignet für Gehäusebaubreite:
2000 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
1200 mm
Tiefe:
100 mm
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Set di accoppiamento doppio telaio per PanelSeT SFN, PanelSeT SF e PanelSeT SM. È progettato per essere montato su armadi di larghezza 1200 e 1600 mm. È fatto d'acciaio. Il colore è grigio RAL7035. La protezione anticorrosione è assicurata da un rivestimento rivestito di zinco epossipoliestere. La larghezza e l'altezza nominali sono rispettivamente di 1200 mm e 2000 mm. La larghezza reale, l'altezza e la profondità sono rispettivamente di 1102 mm, 1905 mm e 100 mm. Il numero massimo di moduli da 18 mm è 576. Il kit contiene 2 set di collegamento per telaio singolo, 1 montante centrale intermedio ed elementi di fissaggio. Il kit è costituito da elementi di fissaggio, 1 montante centrale intermedio e 2 telai singoli La protezione anticorrosione è assicurata da un rivestimento in polvere epossi-poliestere "ERROR:#REF!"




