SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYDCM20 Porta Contatto per Spacial SF 10A - NSYDCM20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - sonstige
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606485130514
Artikelnummer
SNRNSYDCM20
Herstellernummer
NSYDCM20
Hersteller
SNR
Werkstoff:
sonstige
Si tratta di un interruttore per porta da fissare direttamente alla struttura dell'armadio. Questo prodotto è adatto per i quadri elettrici PanelSeT SFN, Spacial SF e SFX. Il tipo di ingresso è NC + NO e l'ingresso massimo assoluto è 3A/240 V. Il prodotto contiene un interruttore per porta e gli elementi di fissaggio.