SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCVF85M48DPF Ventilatore 79 m3/h 48V DC RAL7035 - NSYCVF85M48DPF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Volumenstrom, freiblasend - 85 m³/h
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 0...0 V
Spannungsart - DC
Höhe - 170 mm
Anzahl der Lüfter - 1
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606480151231
Artikelnummer
SNRNSYCVF85M48DPF
Herstellernummer
NSYCVF85M48DPF
Hersteller
SNR
Volumenstrom, freiblasend:
85 m³/h
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
0...0 V
Spannungsart:
DC
Höhe:
170 mm
Anzahl der Lüfter:
1
Breite:
150 mm
Schutzart (IP):
IP54
Betriebsspannung bei DC:
48...48 V
Farbe:
grau
Montageart:
Schnappbefestigung
Mit Filter:
ja
Geeignet für Wandeinbau:
nein
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
0...0 V
Dachlüfter:
nein
Tiefe:
62 mm
Bemessungsleistung:
8 W
Geräuschemission:
49 dB(A)
Ausgeführt als Einschublüfter:
ja
Umlüfter:
ja
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Mit Schutzabdeckung:
ja
Schutzart (NEMA):
13
RAL-Nummer:
7035


