SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCVF85M230PF Ventilatore 85 m3/h 230V RAL7035 - NSYCVF85M230PF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Volumenstrom, freiblasend - 85 m³/h
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 230...230 V
Spannungsart - AC
Höhe - 170 mm
Anzahl der Lüfter - 1
Packung
1 ST
Produktserien
ClimaSys CV
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606480151200
Artikelnummer
SNRNSYCVF85M230PF
Herstellernummer
NSYCVF85M230PF
Hersteller
SNR
Volumenstrom, freiblasend:
85 m³/h
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
230...230 V
Spannungsart:
AC
Höhe:
170 mm
Anzahl der Lüfter:
1
Breite:
150 mm
Schutzart (IP):
IP54
Farbe:
grau
Montageart:
Schnappbefestigung
Mit Filter:
ja
Geeignet für Wandeinbau:
nein
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
230...230 V
Dachlüfter:
nein
Tiefe:
62 mm
Bemessungsleistung:
17 W
Geräuschemission:
49 dB(A)
Ausgeführt als Einschublüfter:
ja
Umlüfter:
ja
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Mit Schutzabdeckung:
ja
Schutzart (NEMA):
13
RAL-Nummer:
7035


