SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCVF560M230DG ClimaSys CV - CSVS SmartFan 560m3 / h 230V IP54 - NSYCVF560M230DG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Volumenstrom, freiblasend - 562 m³/h
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 207...244 V
Spannungsart - AC
Höhe - 336 mm
Anzahl der Lüfter - 1
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606481369796
Artikelnummer
SNRNSYCVF560M230DG
Herstellernummer
NSYCVF560M230DG
Hersteller
SNR
Volumenstrom, freiblasend:
562 m³/h
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
207...244 V
Spannungsart:
AC
Höhe:
336 mm
Anzahl der Lüfter:
1
Breite:
316 mm
Schutzart (IP):
IP54
Farbe:
schwarz
Montageart:
Schnappbefestigung
Mit Filter:
ja
Geeignet für Wandeinbau:
ja
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
207...244 V
Dachlüfter:
nein
Tiefe:
161 mm
Bemessungsleistung:
68 W
Geräuschemission:
59 dB(A)
Ausgeführt als Einschublüfter:
ja
Umlüfter:
ja
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Mit Schutzabdeckung:
ja
Schutzart (NEMA):
13
RAL-Nummer:
9005