SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCUX600DG Unità di raffreddamento laterale, Climasys CU, acciaio inox, 600 W, 230 V, 50/60 Hz, IP55 - NSYCUX600DG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 220...240 V
Ausführung - Luft/Luft
Spannungsart - AC
Betriebsspannung bei AC 60 Hz - 230...230 V
Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C - 650 W
Packung
1 ST
EAN
3606486054987
Artikelnummer
SNRNSYCUX600DG
Herstellernummer
NSYCUX600DG
Hersteller
SNR
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
220...240 V
Ausführung:
Luft/Luft
Spannungsart:
AC
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
230...230 V
Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C:
650 W
Mit Temperaturregelung:
ja
Drehzahlgeregelt:
nein
Breite:
290 mm
Funktion Master/Slave:
ja
Mit Heizfunktion:
nein
Höhe:
460 mm
Luftvolumenstrom Kühlen:
117...117 m³/h
Tiefe:
190 mm
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
5...55 °C