SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCUHD1K2P4DG Unità di raffreddamento esterna, Climasys CU, 1 kW, 2 poli, 400/460 V, 50/60 Hz, IP55 - NSYCUHD1K2P4DG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 380...415 V
Ausführung - Luft/Luft
Spannungsart - AC
Betriebsspannung bei AC 60 Hz - 460...460 V
Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C - 1000 W
Packung
1 ST
EAN
3606486055595
Artikelnummer
SNRNSYCUHD1K2P4DG
Herstellernummer
NSYCUHD1K2P4DG
Hersteller
SNR
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
380...415 V
Ausführung:
Luft/Luft
Spannungsart:
AC
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
460...460 V
Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C:
1000 W
Mit Temperaturregelung:
ja
Drehzahlgeregelt:
nein
Breite:
345 mm
Funktion Master/Slave:
ja
Mit Heizfunktion:
nein
Höhe:
780 mm
Luftvolumenstrom Kühlen:
550...550 m³/h
Tiefe:
215 mm
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-20...55 °C




