Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCUACC033DG Kit di adattamento per condizionatore da tetto, Climasys CU, 400-600W - NSYCUACC033DG

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCUACC033DG Kit di adattamento per condizionatore da tetto, Climasys CU, 400-600W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Breite - 420 mm

  • Höhe - 75 mm

  • Werkstoff - Metall

  • Tiefe - 325 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

2000005763946

Artikelnummer

SNRNSYCUACC033DG

Herstellernummer

NSYCUACC033DG

Hersteller

SNR

Ausführung:

sonstige

Breite:

420 mm

Höhe:

75 mm

Werkstoff:

Metall

Tiefe:

325 mm

Einbauort:

Dach

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Questo accessorio è un kit di adattamento per l'unità di raffreddamento collegata al tetto. È realizzato in acciaio zincato e il suo colore è RAL 7035. Le sue dimensioni (AxLxP) sono 75x420x325mm. Il suo indice IP è IP54.