SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCUACC031DG Kit di adattamento CU Slim in acciaio inox 1,1-1,5 kW per unità di raffreddamento connessa, Climasys CU, montaggio in superficie - NSYCUACC031DG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Breite - 540 mm
Höhe - 1700 mm
Werkstoff - Metall
Tiefe - 1.5 mm
Packung
1 ST
EAN
2000005763915
Artikelnummer
SNRNSYCUACC031DG
Herstellernummer
NSYCUACC031DG
Hersteller
SNR
Ausführung:
sonstige
Breite:
540 mm
Höhe:
1700 mm
Werkstoff:
Metall
Tiefe:
1.5 mm
Einbauort:
Tür
Farbe:
Edelstahl
Questo accessorio è un kit di adattamento per l'unità in acciaio inossidabile sottile CU e l'unità di raffreddamento collegata lateralmente. È fatto di acciaio inossidabile. Le sue dimensioni (AxLxP) sono 1700x540x1,5 mm. Il suo indice IP è IP55.


