Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCUACC025DG Kit di adattamento per CU Slim 1,1 - 1,5 - 2 kW per unità di raffreddamento connessa, Climasys CU, montaggio in superficie - NSYCUACC025DG

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Breite - 540 mm

  • Höhe - 1700 mm

  • Werkstoff - Metall

  • Tiefe - 1.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3606486379486

Artikelnummer

SNRNSYCUACC025DG

Herstellernummer

NSYCUACC025DG

Hersteller

SNR

Ausführung:

sonstige

Breite:

540 mm

Höhe:

1700 mm

Werkstoff:

Metall

Tiefe:

1.5 mm

Einbauort:

Tür

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Questo accessorio è un kit di adattamento per unità di raffreddamento CU Slim to Side. È realizzato in acciaio zincato e il suo colore è RAL 7035. Le sue dimensioni (AxLxP) sono 1700x540x1,5 mm. Il suo indice IP è IP55.