SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCUACC024DG Kit di adattamento per CU Slim 1,1 - 1,5 - 2 kW per unità di raffreddamento collegata, Climasys CU, montaggio semi-incasso - NSYCUACC024DG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Breite - 540 mm
Höhe - 1700 mm
Werkstoff - Metall
Tiefe - 1.5 mm
Packung
1 ST
EAN
3606486379479
Artikelnummer
SNRNSYCUACC024DG
Herstellernummer
NSYCUACC024DG
Hersteller
SNR
Ausführung:
sonstige
Breite:
540 mm
Höhe:
1700 mm
Werkstoff:
Metall
Tiefe:
1.5 mm
Einbauort:
Tür
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Questo accessorio è un kit di adattamento per unità di raffreddamento CU Slim to Side. È realizzato in acciaio zincato e il suo colore è RAL 7035. Le sue dimensioni (AxLxP) sono 1700x540x1,5 mm. Il suo indice IP è IP55.




