Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCU3K3P4RDG Unità di raffreddamento collegata al tetto, Climasys CU, 3 kW, 3 poli, 380/460 V, 50/60 Hz, IP54 - NSYCU3K3P4RDG

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 380...415 V

  • Ausführung - Luft/Luft

  • Spannungsart - AC

  • Betriebsspannung bei AC 60 Hz - 460...460 V

  • Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C - 3200 W

Packung

  • 1 ST

EAN

3606486098981

Artikelnummer

SNRNSYCU3K3P4RDG

Herstellernummer

NSYCU3K3P4RDG

Hersteller

SNR

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

380...415 V

Ausführung:

Luft/Luft

Spannungsart:

AC

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

460...460 V

Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C:

3200 W

Mit Temperaturregelung:

ja

Drehzahlgeregelt:

nein

Breite:

795 mm

Funktion Master/Slave:

ja

Mit Heizfunktion:

nein

Höhe:

456 mm

Luftvolumenstrom Kühlen:

1200...1200 m³/h

Tiefe:

575 mm

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

5...55 °C

Questa nuova unità di raffreddamento connessa sul tetto, progettata da Schneider Electric, è perfettamente adatta per pannelli di distribuzione elettrica e automazione e controllo, installati in uffici e ambienti industriali interni. È intelligente, compatto e affidabile. Per scopi aziendali internazionali, è conforme a IEC14511 e UL60335-1 e UL60335-2-40. Questo dispositivo di raffreddamento è realizzato in acciaio e offre un grado di protezione IP54 interno. La sua capacità di raffreddamento L35-35 è di 3200W secondo EN 14511. La sua tensione di alimentazione è 380/460V, 50/60Hz, 3 fasi. La sua connettività Modbus nativa è compatibile al 100% con qualsiasi sistema Scada. Gli allarmi remoti e i dati operativi rendono il processo di produzione più affidabile con meno tempi di inattività, con una soluzione dei problemi più rapida e semplice e una durata prolungata dei componenti elettrici. Le nuove unità di raffreddamento connesse sono inoltre associate ai software e ai servizi, come ProClima Web o IGE XAO. Utilizzando questi strumenti, in pochi minuti è possibile selezionare e ottimizzare una soluzione di gestione termica e progettare un pannello (con i relativi armadi, dispositivi e soluzione termica), con disegni 3D e 2D. Inoltre, l'analisi e le app Ecostruxure di Schneider Electric semplificano la supervisione dei processi con dati reali e consigli di azione per un funzionamento e una manutenzione più efficienti (preventiva e predittiva).