SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCU2KRDG Unità di raffreddamento collegata al tetto, Climasys CU, 2 kW, 230 V, 50/60 Hz, IP54 - NSYCU2KRDG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 220...240 V
Ausführung - Luft/Luft
Spannungsart - AC
Betriebsspannung bei AC 60 Hz - 230...230 V
Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C - 2100 W
Packung
1 ST
EAN
2000005763632
Artikelnummer
SNRNSYCU2KRDG
Herstellernummer
NSYCU2KRDG
Hersteller
SNR
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
220...240 V
Ausführung:
Luft/Luft
Spannungsart:
AC
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
230...230 V
Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C:
2100 W
Mit Temperaturregelung:
ja
Drehzahlgeregelt:
nein
Breite:
595 mm
Funktion Master/Slave:
ja
Mit Heizfunktion:
nein
Höhe:
435 mm
Luftvolumenstrom Kühlen:
850...850 m³/h
Tiefe:
475 mm
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
5...55 °C