Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCU2KDG Unità di raffreddamento laterale, Climasys CU, 2 kW, 230 V, 50/60 Hz, IP55 - NSYCU2KDG

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 220...240 V

  • Ausführung - Luft/Luft

  • Spannungsart - AC

  • Betriebsspannung bei AC 60 Hz - 230...230 V

  • Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C - 2000 W

Packung

  • 1 ST

EAN

3606486055151

Artikelnummer

SNRNSYCU2KDG

Herstellernummer

NSYCU2KDG

Hersteller

SNR

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

220...240 V

Ausführung:

Luft/Luft

Spannungsart:

AC

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

230...230 V

Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C:

2000 W

Mit Temperaturregelung:

ja

Drehzahlgeregelt:

nein

Breite:

405 mm

Funktion Master/Slave:

ja

Mit Heizfunktion:

nein

Höhe:

1000 mm

Luftvolumenstrom Kühlen:

850...850 m³/h

Tiefe:

225 mm

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

5...55 °C

Questa nuova unità di raffreddamento collegata lateralmente, progettata da Schneider Electric, è perfettamente adatta per i pannelli di distribuzione elettrica e automazione e controllo, installati in uffici e ambienti industriali interni. È intelligente, compatto e affidabile. Può essere montato a fondo / a mezzo filo o in superficie a seconda dello spazio disponibile nel pannello o nella stanza. Per scopi aziendali internazionali, è conforme a IEC14511 e UL60335-1 e UL60335-2-40. Questo dispositivo di raffreddamento è realizzato in acciaio e offre un grado di protezione IP55 interno. La sua capacità di raffreddamento L35-35 è di 2000W secondo EN 14511. La sua tensione di alimentazione è 230V, 50/60Hz, 1 fase. La sua connettività Modbus nativa è compatibile al 100% con qualsiasi sistema Scada. Gli allarmi remoti e i dati operativi rendono il processo di produzione più affidabile con meno tempi di inattività, con una soluzione dei problemi più rapida e semplice e una durata prolungata dei componenti elettrici. Le nuove unità di raffreddamento connesse sono inoltre associate ai software e ai servizi, come ProClima Web o IGE XAO. Utilizzando questi strumenti, in pochi minuti è possibile selezionare e ottimizzare una soluzione di gestione termica e progettare un pannello (con i relativi armadi, dispositivi e soluzione termica), con disegni 3D e 2D. Inoltre, l'analisi e le app Ecostruxure di Schneider Electric semplificano la supervisione dei processi con dati reali e consigli di azione per un funzionamento e una manutenzione più efficienti (preventiva e predittiva).