Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCTL800DLAG 7035 Pannello cieco isolante 150x800 - NSYCTL800DLAG

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCTL800DLAG 7035 Pannello cieco isolante 150x800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 2 ST

Produktserien

EAN

3606480801211

Artikelnummer

SNRNSYCTL800DLAG

Herstellernummer

NSYCTL800DLAG

Hersteller

SNR

Piastra di copertura di colore grigio chiaro (RAL 7035) in polistirene per cassette PanelSeT PLM Montato con clip di fissaggio su telaio DLA La larghezza nominale è 800 mm e la larghezza è 755 mm L'altezza nominale è 150 mm e l'altezza è 146 mm Il kit è costituito da 2 pannelli Il prodotto può essere utilizzato in applicazioni di distribuzione modulare