SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCTL600DLAG 7035 Pannello cieco isolante 150x600 - NSYCTL600DLAG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
EAN
3606480800849
Artikelnummer
SNRNSYCTL600DLAG
Herstellernummer
NSYCTL600DLAG
Hersteller
SNR
Piastra di copertura di colore grigio chiaro (RAL 7035) in polistirene per cassette PanelSeT PLM Montato con clip di fissaggio su telaio DLA La larghezza nominale è 600 mm e la larghezza è 555 mm L'altezza nominale è 150 mm e l'altezza è 146 mm Il kit è costituito da 2 pannelli Il prodotto può essere utilizzato in applicazioni di distribuzione modulare