Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCRTM3UD Pannello forato 22 moduli 3U - NSYCRTM3UD

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCRTM3UD Pannello forato 22 moduli 3U

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 3

  • EMV-Ausführung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3295150112452

Artikelnummer

SNRNSYCRTM3UD

Herstellernummer

NSYCRTM3UD

Hersteller

SNR

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

3

EMV-Ausführung:

nein

Il prodotto è una piastra frontale da 19"per interruttori modulari. Fornita con guida DIN in acciaio da fissare al rack da 19". Pannello anteriore in lamiera d'acciaio, spessore 15/10 mm, vernice grigia RAL 7035.