Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCRTM2US Supporto 19"2U regolabile in profondità per fissaggio apparecchiature non 19" - NSYCRTM2US

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCRTM2US Supporto 19"2U regolabile in profondità per fissaggio apparecchiature non 19"

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480173387

Artikelnummer

SNRNSYCRTM2US

Herstellernummer

NSYCRTM2US

Hersteller

SNR

Supporto da 19"regolabile in profondità, è fissato ai montanti da 19"per l'installazione dei dispositivi. Lamiera di acciaio, RAL7035, grigio chiaro. Pannello alto 2U. Fornito con accessori di fissaggio per dispositivi non 19", gestione di cavi o canaline. Profondità regolabile da 50 mm a 200 mm.