SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCRN86300P Cassa PanelSeT CRN 800X600X300 porta piena + piastra - NSYCRN86300P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
EAN
3606480211782
Artikelnummer
SNRNSYCRN86300P
Herstellernummer
NSYCRN86300P
Hersteller
SNR
PanelSeT CRN - Cassetta in acciaio per montaggio a parete con porta piena. 800 x 600 x 300 mm. Parte posteriore saldata con doppio profilo a formare un'area sigillata protetta. Lati realizzati da un'unica sezione piegata. Inserto serratura a doppia barrada 3 mm. Realizzata in acciaio con finitura in polvere epossidica a base poliestere. Protezione IP 66, IK10. Grigio RAL 7035.