SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCRN66250T Cassa PanelSeT CRN 600X600x250 porta trasparente - NSYCRN66250T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
EAN
3606480211973
Artikelnummer
SNRNSYCRN66250T
Herstellernummer
NSYCRN66250T
Hersteller
SNR
PanelSeT CRN - Cassetta in acciaio per montaggio a parete con porta trasparente. 600 x 600 x 250 mm. Cassetta compatta per montaggio a parete senza piastra di fondo. Porta reversibile in vetro (120°). Lati realizzati da un'unica sezione piegata. Parte posteriore saldata con doppio profilo a formare un'area sigillata protetta. Serratura a doppia barra da 3 mm. Corpo e porta in acciaio con vetro Securit® . Finitura superficiale in polvere epossidica a base poliestere. Grigio (RAL 7035). Grado di protezioneIP66 e IK08.