Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCRN65200 Cassa PanelSeT CRN 600X500X200 porta piena - NSYCRN65200

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCRN65200 Cassa PanelSeT CRN 600X500X200 porta piena

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606480212079

Artikelnummer

SNRNSYCRN65200

Herstellernummer

NSYCRN65200

Hersteller

SNR

PanelSeT CRN - Cassetta in acciaio per montaggio a parete con porta piena. 600 x 500 x 200 mm. Cassetta compatta per montaggio a parete senza piastra di fondo. Porta reversibile in vetro (120°). Lati realizzati da un'unica sezione piegata. Parte posteriore saldata con doppio profilo a formare un'area sigillata protetta. Serratura a doppia barra da 3 mm. Corpo e porta in acciaio con vetro Securit® . Finitura superficiale in polvere epossidica a base poliestere. Grigio (RAL 7035). Grado di protezione IP66 e IK08.