Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCRN64200P Cassa PanelSeT CRN 600X400X200 porta piena + piastra - NSYCRN64200P

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCRN64200P Cassa PanelSeT CRN 600X400X200 porta piena + piastra

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606480212154

Artikelnummer

SNRNSYCRN64200P

Herstellernummer

NSYCRN64200P

Hersteller

SNR

PanelSeT CRN - Cassetta in acciaio per montaggio a parete con porta piena. 600 x 400 x 200 mm. Parte posteriore saldata con doppio profilo a formare un'area sigillata protetta. Lati realizzati da un'unica sezione piegata. Inserto serratura a doppia barrada 3 mm. Realizzata in acciaio con finitura in polvere epossidica a base poliestere. Protezione IP 66, IK10. Grigio RAL 7035.