SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCRN54250 Cassa PanelSeT CRN 500X400X250 porta piena - NSYCRN54250

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
EAN
3606480212253
Artikelnummer
SNRNSYCRN54250
Herstellernummer
NSYCRN54250
Hersteller
SNR
PanelSeT CRN - Cassetta in acciaio per montaggio a parete con porta piena. 500 x 400 x 250 mm. Cassetta compatta per montaggio a parete senza piastra di fondo. Porta reversibile in vetro (120°). Lati realizzati da un'unica sezione piegata. Parte posteriore saldata con doppio profilo a formare un'area sigillata protetta. Serratura a doppia barra da 3 mm. Corpo e porta in acciaio con vetro Securit® . Finitura superficiale in polvere epossidica a base poliestere. Grigio (RAL 7035). Grado di protezione IP66 e IK08.