SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCRN54150T Cassa PanelSeT CRN 500X400x150 porta trasparente - NSYCRN54150T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
EAN
3606480212291
Artikelnummer
SNRNSYCRN54150T
Herstellernummer
NSYCRN54150T
Hersteller
SNR
PanelSeT CRN - Cassetta in acciaio per montaggio a parete con porta trasparente. 500 x 400 x 150 mm. Cassetta compatta per montaggio a parete senza piastra di fondo. Porta reversibile in vetro (120°). Lati realizzati da un'unica sezione piegata. Parte posteriore saldata con doppio profilo a formare un'area sigillata protetta. Serratura a doppia barra da 3 mm. Corpo e porta in acciaio con vetro Securit® . Finitura superficiale in polvere epossidica a base poliestere. Grigio (RAL 7035). Grado di protezioneIP66 e IK08.