SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCRN44200P Cassa PanelSeT CRN 400x400x200 porta piena + piastra - NSYCRN44200P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
3606480212390
Artikelnummer
SNRNSYCRN44200P
Herstellernummer
NSYCRN44200P
Hersteller
SNR
PanelSeT CRN - Cassetta in acciaio per montaggio a parete con porta piena. 400 x 400 x 200 mm. Parte posteriore saldata con doppio profilo a formare un'area sigillata protetta. Lati realizzati da un'unica sezione piegata. Inserto serratura a doppia barrada 3 mm. Realizzata in acciaio con finitura in polvere epossidica a base poliestere. Protezione IP 66, IK10. Grigio RAL 7035.