Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCR50WU2C Resistenza 50W 110-250V DC/AC - NSYCR50WU2C

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCR50WU2C Resistenza 50W 110-250V DC/AC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsleistung - 55 W

  • Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 110...250 V

  • Mit Gebläse - nein

  • Spannungsart - AC

  • Mit Raumthermostat - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3295150875067

Artikelnummer

SNRNSYCR50WU2C

Herstellernummer

NSYCR50WU2C

Hersteller

SNR

Bemessungsleistung:

55 W

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

110...250 V

Mit Gebläse:

nein

Spannungsart:

AC

Mit Raumthermostat:

nein

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

110...250 V

Breite:

60 mm

Höhe:

110 mm

Dauerheizleistung bei 10 °C:

55 W

Tiefe:

90 mm

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

1

ClimaSys - Resistenza anticondensa isolata con sonda termica PTC. 50W, 110-250V AC, 50/60 Hz. Temperatura di funzionamento (da -40 a 70) °C. Collegamento elettrico: 4 morsetti a vite da 2,5 mm². Supporto di montaggio guida DIN da 35 mm. Corpo in alluminio estruso. IP20, classe di isolamento II. Protezione elettrica necessaria, da installare con un controller termico.