SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCR10WU2 Resistenza anticondensa 10W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsleistung - 10 W
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 110...250 V
Spannungsart - AC
Mit Raumthermostat - nein
Betriebsspannung bei AC 60 Hz - 110...250 V
Packung
1 ST
Produktserien
ClimaSys CR
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3295150175013
Artikelnummer
SNRNSYCR10WU2
Herstellernummer
NSYCR10WU2
Hersteller
SNR
Bemessungsleistung:
10 W
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
110...250 V
Spannungsart:
AC
Mit Raumthermostat:
nein
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
110...250 V
Schutzart (IP):
IP20
ClimaSys - Resistenza anticondensa isolata con sonda termica PTC. 10W, 110-250V AC, 50/60 Hz. Temperatura di funzionamento (da -40 a 70) °C. Collegamento elettrico: 2 cavo da 0,75 mm². Lunghezza: 300 mm. Supporto di montaggio guida DIN da 35 mm. Corpo inalluminio estruso. IP20 Protezione. Protezione elettrica necessaria, da installare con un controller termico.