Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCNFM6 Dado prigioniero M6 - set di 50 pezzi - NSYCNFM6

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCNFM6 Dado prigioniero M6 - set di 50 pezzi

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Gewindemaß (metrisch) - 6

  • Geeignet für Materialstärke - 0 mm

  • Mit Erdungsanschluss - nein

Packung

  • 50 ST

EAN

3606480150463

Artikelnummer

SNRNSYCNFM6

Herstellernummer

NSYCNFM6

Hersteller

SNR

Werkstoff:

Stahl

Gewindemaß (metrisch):

6

Geeignet für Materialstärke:

0 mm

Mit Erdungsanschluss:

nein

Questo dado a gabbia è un accessorio per i quadri elettrici PanelSeT SFN, PanelSeT SM e PanelSeT PLA. Ha una filettatura ISO M6. Questo accessorio di fissaggio è progettato per applicazioni multiuso. Il set comprende 50 unità Set di 50 unità.