SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCMUMC50 Horizontal rotating bracket, square 50 mm RAL 7040. For S3CM HMI encl. - NSYCMUMC50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
EAN
3295150832633
Artikelnummer
SNRNSYCMUMC50
Herstellernummer
NSYCMUMC50
Hersteller
SNR
Spacial S3CM HMI horizontal rotating bracket, square 50mm. H: 134 x 140 x 164 mm. Fixing on support. Mounting between tube and support, in horizontal position . Operating angle: 295°. Permanent permissible load: 5.4 kg. Aluminium, epoxy-polyester powder finish. Grey RAL 7040. set of 1.


